PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1402 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851032868
Codice prodotto
PZZFR 1402
Cod. produttore
FR 1402
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unita di contatto: 2NC scatto lento con contatti scalati (B14), Testa: A leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondoEN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.