pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1334 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1334 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851107962

Codice prodotto

PZZFR 1334

Cod. produttore

FR 1334

Produttore

PZZ

FR 1334. Interruttore di posizione a leva girevole con asta flessibile con puntale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti scalati ed allontanati (B13). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta flessibile con puntale .Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.