PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1193-D10M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851381836
Codice prodotto
PZZFR 1193-D10M2
Cod. produttore
FR 1193-D10M2
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unita di contatto: 2NC scatto rapido (B11), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Sagomato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.