PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1150-L25M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851491146
Codice prodotto
PZZFR 1150-L25M1
Cod. produttore
FR 1150-L25M1
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FR), Unita di contatto: 2NC scatto rapido (B11), Testa: Testa normale per leve girevoli , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.