PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1076 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851082351
Codice prodotto
PZZFR 1076
Cod. produttore
FR 1076
Produttore
PZZ
FR 1076. Interruttore di posizione per azionamento con fune. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: Per azionamento con fune. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unità di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.