PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1056-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851313257
Codice prodotto
PZZFR 1056-M2
Cod. produttore
FR 1056-M2
Produttore
PZZ
FR 1056-M2. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.