PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1013 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851031984
Codice prodotto
PZZFR 1013
Cod. produttore
FR 1013
Produttore
PZZ
FR 1013. Interruttore di posizione a pistoncino filettato con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: A pistoncino filettato con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.