PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 9R2-L05F3M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851379147
Codice prodotto
PZZFP 9R2-L05F3M2
Cod. produttore
FP 9R2-L05F3M2
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unita di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 5 s, Azionatore: Regolabile in due direzioni, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.