PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 9R2-C10F1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851141140
Codice prodotto
PZZFP 9R2-C10F1
Cod. produttore
FP 9R2-C10F1
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Interruttore di sicurezza ad azionatore separato conritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unita di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto 10 s, Azionatore: Piegato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.