pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 978-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Con visualizzazione trazione -

  • Lunghezza max. della cordicella - 24 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851093869

Codice prodotto

PZZFP 978-M2

Cod. produttore

FP 978-M2

Produttore

PZZ

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Con visualizzazione trazione:

Lunghezza max. della cordicella:

24 m

Colore:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì