pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 978-K70 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Con visualizzazione trazione -

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851063640

Codice prodotto

PZZFP 978-K70

Cod. produttore

FP 978-K70

Produttore

PZZ

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Con visualizzazione trazione:

Colore:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttori di posizione Pizzato per applicazioni pesanti con custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata e con grado di protezione IP67.