PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 874 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 1
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore - Rosso
Con visualizzazione trazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018851031328
Codice prodotto
PZZFP 874
Cod. produttore
FP 874
Produttore
PZZ
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
1
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Rosso
Con visualizzazione trazione:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP). Unità di contatto: 1NC scatto lento (B8). Testa: A fune senza reset per arresti semplici. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì