pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 708-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 708-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851330605

Codice prodotto

PZZFP 708-M2

Cod. produttore

FP 708-M2

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino medio, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7), Testa: A pistoncino medio, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.