PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 502-X INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851100802
Codice prodotto
PZZFP 502-X
Cod. produttore
FP 502-X
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FP), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A leva con rotella con parti esterne in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.