PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 3499-F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851065699
Codice prodotto
PZZFP 3499-F3
Cod. produttore
FP 3499-F3
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unita di contatto: 2NC scatto lento (B34), Testa: Con sblocco a serratura, Azionatore: Regolabile in due direzioni, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.