PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 2179 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 3
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 24 m
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8018851028076
Codice prodotto
PZZFP 2179
Cod. produttore
FP 2179
Produttore
PZZ
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
3
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
24 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Rosso
Con visualizzazione trazione:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa longitudinale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì