PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 20R2-L20F2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851027703
Codice prodotto
PZZFP 20R2-L20F2
Cod. produttore
FP 20R2-L20F2
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unita di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 20 s, Azionatore: Snodato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.