PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 20R2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di contatti NC - 2 
- Numero di contatti NO - 1 
- Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta 
- Tipo di custodia - Parallelepipedo 
- Adatto per funzioni di sicurezza - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8018851027628
Codice prodotto
PZZFP 20R2
Cod. produttore
FP 20R2
Produttore
PZZ
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
38.6 mm
Lunghezza del sensore:
122.4 mm
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
1.1 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.4 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67



