PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 1878 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 24 m
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8018851095788
Codice prodotto
PZZFP 1878
Cod. produttore
FP 1878
Produttore
PZZ
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
24 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Rosso
Con visualizzazione trazione:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì