PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 952 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851025570
Codice prodotto
PZZFM 952
Cod. produttore
FM 952
Produttore
PZZ
FM 952. Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella. Caratteristiche Generali .Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole diritta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.