PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 638-W3M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851230738
Codice prodotto
PZZFM 638-W3M2
Cod. produttore
FM 638-W3M2
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione con reset per leve girevoli, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Con reset, per leve girevoli, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.