PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 615-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851090905
Codice prodotto
PZZFM 615-M2
Cod. produttore
FM 615-M2
Produttore
PZZ
FM 615-M2R28. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: A pistoncino con rotella in acciaio inox. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.