pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 607 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 607 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851024429

Codice prodotto

PZZFM 607

Cod. produttore

FM 607

Produttore

PZZ

FM 607. Interruttore di posizione a leva angolare regolabile con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: A leva angolare regolabile con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.