PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 5C4 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851067051
Codice prodotto
PZZFM 5C4
Cod. produttore
FM 5C4
Produttore
PZZ
FM 5C4. Interruttore di sicurezza a leva asolata. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva asolata a destra (senza piega). Grado diprotezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.