pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 5A4-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 5A4-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851347511

Codice prodotto

PZZFM 5A4-M2

Cod. produttore

FM 5A4-M2

Produttore

PZZ

FM 5A4-M2. Interruttore di posizione a pistoncino con soffietto esterno e rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino con soffietto esterno e rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.