pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 5A2-M2R23 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 5A2-M2R23 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851443626

Codice prodotto

PZZFM 5A2-M2R23

Cod. produttore

FM 5A2-M2R23

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva con rotella con soffietto esterno, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A leva con rotella in acciaio inox con soffietto esterno, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.