PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 596 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851068072
Codice prodotto
PZZFM 596
Cod. produttore
FM 596
Produttore
PZZ
FM 596. Interruttore di sicurezza per cerniere. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Per cerniere. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.