PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 576-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851101045
Codice prodotto
PZZFM 576-M2
Cod. produttore
FM 576-M2
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione per azionamento con fune, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Per azionamento con fune, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unita di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.


