PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 555-R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851429699
Codice prodotto
PZZFM 555-R24
Cod. produttore
FM 555-R24
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con rotella in acciaio inox regolabile diametro 20 mm , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.