pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 554-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 554-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851116810

Codice prodotto

PZZFM 554-M2

Cod. produttore

FM 554-M2

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Custodia metallica, una entrata cavi filettata M 20x1,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì