PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 533 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851024061
Codice prodotto
PZZFM 533
Cod. produttore
FM 533
Produttore
PZZ
FM 533. Interruttore di posizione a leva girevole con asta quadra regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta quadra regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.