PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 525-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851089916
Codice prodotto
PZZFM 525-M2
Cod. produttore
FM 525-M2
Produttore
PZZ
FM 525-M2. Interruttore di posizione ad asta a tutta molla. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Ad asta a tutta molla. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.