PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 521-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851089046
Codice prodotto
PZZFM 521-M2
Cod. produttore
FM 521-M2
Produttore
PZZ
FM 521-M2. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale a filo. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Ad asta a molla con puntale a filo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.