PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 520-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851126949
Codice prodotto
PZZFM 520-M2
Cod. produttore
FM 520-M2
Produttore
PZZ
FM 520-M2. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale in plastica. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Ad asta a molla conpuntale in plastica. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.