pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 515-K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 515-K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851117473

Codice prodotto

PZZFM 515-K50

Cod. produttore

FM 515-K50

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.