PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 515-K21 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851173240
Codice prodotto
PZZFM 515-K21
Cod. produttore
FM 515-K21
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.