PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 513-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851348426
Codice prodotto
PZZFM 513-M2
Cod. produttore
FM 513-M2
Produttore
PZZ
FM 513-M2. Interruttore di posizione a pistoncino filettato con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino filettato con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.