PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 508-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851060656
Codice prodotto
PZZFM 508-M2
Cod. produttore
FM 508-M2
Produttore
PZZ
FM 508-M2. Interruttore di posizione a pistoncino medio. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino medio. Grado di protezione:IP67 secondo EN 60529.