PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 502-K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851142833
Codice prodotto
PZZFM 502-K50
Cod. produttore
FM 502-K50
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva con rotella. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Connettore metallico M12 a 5 poli.