PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 501-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851089923
Codice prodotto
PZZFM 501-M2
Cod. produttore
FM 501-M2
Produttore
PZZ
FM 501-M2. Interruttore di posizione a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino corto. Grado di protezione:IP67 secondo EN 60529.