PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 256 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851023538
Codice prodotto
PZZFM 256
Cod. produttore
FM 256
Produttore
PZZ
FM 256. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.