PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 2231-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851306716
Codice prodotto
PZZFM 2231-M2
Cod. produttore
FM 2231-M2
Produttore
PZZ
FM 2231-M2. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22). Testa: Per leve girevoli. Azionatore:A leva girevole con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.