pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 2201 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 2201 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851022913

Codice prodotto

PZZFM 2201

Cod. produttore

FM 2201

Produttore

PZZ

FM 2201. Interruttore di posizione a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22). Testa: A pistoncino corto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.