PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 21A4-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851347559
Codice prodotto
PZZFM 21A4-M2
Cod. produttore
FM 21A4-M2
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino con soffietto esterno e rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM), Unita di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: A pistoncino con soffietto esterno e rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.