PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 20C2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851066320
Codice prodotto
PZZFM 20C2
Cod. produttore
FM 20C2
Produttore
PZZ
FM 20C2. Interruttore di sicurezza a leva asolata. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: A leva asolata dritta. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.