PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 207-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851347979
Codice prodotto
PZZFM 207-M2
Cod. produttore
FM 207-M2
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva angolare regolabile con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM), Unita di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: A leva angolare regolabile con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.