PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 2056-W3M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851352218
Codice prodotto
PZZFM 2056-W3M2
Cod. produttore
FM 2056-W3M2
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione con reset a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM), Unita di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Con reset, per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella in tecnopolimero diametro 20 mm regolabile , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.