pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 2056-M2R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 2056-M2R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851443060

Codice prodotto

PZZFM 2056-M2R24

Cod. produttore

FM 2056-M2R24

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM), Unita di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con rotella in acciaio inox regolabile diametro 20 mm , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.