pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 2038 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 2038 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851022142

Codice prodotto

PZZFM 2038

Cod. produttore

FM 2038

Produttore

PZZ

FM 2038. Interruttore di posizione per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Per leve girevoli. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.