PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 2031-M2R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851442957
Codice prodotto
PZZFM 2031-M2R24
Cod. produttore
FM 2031-M2R24
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM), Unita di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con rotella in acciaio inox diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.